Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI305233
Cod. Produttore
305233
Cod. EAN
8018367651539

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 49 W
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Flusso luminoso: 3760 lm
  • Grado protezione: IP66
  • Classe di protezione: I
  • Angolo ottica: 17°
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Serie: FOCUS+3

Documentazione tecnica

Proiettore LED per interni ed esterni con corpo e anello in alluminio pressofuso verniciato a polveri conforme agli standard ISO 9227/12944 e ISO 9223 (C5), dotato di staffa di fissaggio regolabile in alluminio pressofuso verniciato. Il diffusore è in vetro piano extrachiaro temperato e serigrafato internamente, completo di guarnizione in silicone antinvecchiamento e viteria di chiusura in acciaio inox. Il proiettore garantisce un'illuminazione intensiva circolare con ottica a 17 gradi, potenza di 49 W e flusso luminoso di 3760 lumen, con temperatura colore di 3000 K e indice di resa cromatica CRI 70. La finitura è antracite metallizzato goffrato (AN-96). Il grado di protezione IP66 e la resistenza agli urti IK09 lo rendono adatto all'illuminazione outdoor in ambienti con temperature da -20 a 30 °C. Il design rettangolare è compatto con dimensioni 220x300x50 mm e peso di circa 2,9 kg. Adatto per montaggio a parete e a soffitto, è ideale per proiettori architetturali con distribuzione luminosa diretta e inquinamento luminoso nullo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da: Corpo e anello in alluminio pressofuso verniciato / Staffa di fissaggio, regolabile, in alluminio pressofuso verniciato / Diffusore in vetro piano extrachiaro temperato, serigrafato internamente / Ottica circolare / LED di alta potenza ad alto flusso luminoso di ultima generazione / Guarnizione in silicone / Viti di chiusura in acciaio inox / Pressacavo M20x1.5 per cavi Ø 7 - Ø 12 mm

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

220 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Antracite

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

70-79 (classe 2A)

lunghezza

300 mm

altezza/profondità

50 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio stretto 10-20°

Potenza totale

50 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3760 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Girevole

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

60000 h

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Adatto per montaggio a soffitto

adatto per potenza lampada

50 ... 50 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 30 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

700 ... 700 mA

Produttore

Proiettore LED 49W 3000K alluminio pressofuso interno esterno