Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Arteleta | Vendita catalogo LED e luminarie online
Cod. Rexel
ARFLTE30.S
Cod. Produttore
FLTE30.S
Cod. EAN
8013202997865

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 30W
  • Tipo: Proiettore LED
  • Con sensore: Movimento
  • Serie: ARFLTE30.S
  • Alimentazione: 230V
  • Grado protezione: IP65
  • Materiale: Alluminio
  • Certificazioni: CE
PROIETTORE LED 30W C/SENSORE MOV.TODa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane. Descrizione del produttore: PROIETTORE LED 30W C/SENSORE MOV.TODa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane.

Produttore

PROIETTORE LED 30W C/SENSORE MOV.TO