Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Arteleta | Vendita catalogo LED e luminarie online
Cod. Rexel
ARFLT30.ND
Cod. Produttore
FLT30.ND
Cod. EAN
8013202633039

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 30W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Colore: Nero
  • Tipo: Proiettore LED
  • Serie: ARFLT
  • Conformità: Normative UE e IT
  • Applicazione: Illuminazione esterna
  • Efficienza: Alta
PROIETTORE LED 30W 4000K NERODa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane. Descrizione del produttore: PROIETTORE LED 30W 4000K NERODa sempre alla ricerca delle soluzioni più innovative e competitive, Arteleta è in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti che spaziano dal tradizionale materiale elettrico, ai più innovativi prodotti d’illuminazione LED.Per ogni famiglia di prodotti è stata studiata una gamma che, per ampiezza e profondità, sia in grado di soddisfare le più diverse esigenze di installazione.Tutti i prodotti sono progettati, costruiti e distribuiti in ottemperanza alle normative europee ed italiane.

Produttore

PROIETTORE LED 30W 4000K NERO