Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI305171
Cod. Produttore
305171
Cod. EAN
8018367650914

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 26 W
  • Flusso luminoso: 1857 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Grado protezione: IP66
  • Classe protezione: I
  • Dimensioni (LxAxP): 220x50x300 mm
  • Ottica: Asimmetrica 55°
  • Serie: FOCUS+2

Documentazione tecnica

Proiettore LED per interni ed esterni con corpo e anello in alluminio pressofuso verniciato a polveri con finitura antracite metallizzato goffrato. Dotato di staffa di fissaggio regolabile in alluminio pressofuso, diffusore in vetro piano extrachiaro temperato serigrafato internamente e guarnizione in silicone antinvecchiamento. Il prodotto garantisce un elevato grado di protezione IP66 e resistenza agli urti IK09, con un'efficienza luminosa di 71 lm/W e temperatura colore di 3000 K. Offre un'illuminazione asimmetrica diffondente con angolo ottico di 55°, ideale per montaggio a parete e soffitto in ambito outdoor. Alimentazione a tensione 220/240 V AC, classe di protezione I, con mantenimento del flusso luminoso L70B10 a 60000 ore. Dimensioni compatte e design rettangolare garantiscono versatilità e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da: Corpo e anello in alluminio pressofuso verniciato / Staffa di fissaggio, regolabile, in alluminio pressofuso verniciato / Diffusore in vetro piano extrachiaro temperato, serigrafato internamente / Ottica asimmetrica / LED di alta potenza ad alto flusso luminoso di ultima generazione / Guarnizione in silicone / Viti di chiusura in acciaio inox / Pressacavo M20x1.5 per cavi Ø 7 - Ø 12 mm

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

220 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Antracite

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

70-79 (classe 2A)

lunghezza

300 mm

altezza/profondità

50 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

26 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1857 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Girevole

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

60000 h

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Adatto per montaggio a soffitto

adatto per potenza lampada

26 ... 26 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-25 ... 35 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

700 ... 700 mA

Produttore

Proiettore LED 26W alta potenza per interni ed esterni