Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI305164
Cod. Produttore
305164
Cod. EAN
8018367650846

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 26 W
  • Flusso luminoso: 2181 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Grado protezione: IP66
  • Classe protezione: I
  • Angolo ottica: 34°
  • Dimensioni (LxAxP): 220x300x50 mm
  • Serie: FOCUS+2

Documentazione tecnica

Faretto LED FOCUS+2 da 26W con temperatura colore di 4000K, progettato per il montaggio a parete e a soffitto. Il prodotto è idoneo per l’installazione su superfici, garantendo versatilità e facilità di installazione. Le dimensioni compatte e il design funzionale lo rendono adatto a molteplici applicazioni di illuminazione tecnica, offrendo una luce uniforme e di qualità per ambienti interni ed esterni. Ideale per chi cerca efficienza energetica e prestazioni affidabili in un apparecchio elettrico di alta qualità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da: Corpo e anello in alluminio pressofuso verniciato / Staffa di fissaggio, regolabile, in alluminio pressofuso verniciato / Diffusore in vetro piano extrachiaro temperato, serigrafato internamente / Ottica circolare / LED di alta potenza ad alto flusso luminoso di ultima generazione / Guarnizione in silicone / Viti di chiusura in acciaio inox / Pressacavo M20x1.5 per cavi Ø 7 - Ø 12 mm

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

220 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Antracite

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

70-79 (classe 2A)

lunghezza

300 mm

altezza/profondità

50 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

26 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2181 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Girevole

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

60000 h

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Adatto per montaggio a soffitto

adatto per potenza lampada

26 ... 26 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-25 ... 35 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

700 ... 700 mA

Produttore

Proiettore LED 26W 4000K per interni ed esterni, staffa regolabile, vetro temperato