Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI305168
Cod. Produttore
305168
Cod. EAN
8018367650884

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 26 W
  • Flusso luminoso: 2292 lm
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Protezione: IP66
  • Classe protezione: I
  • Dimensioni (LxAxP): 220x50x300 mm
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Serie: FOCUS+2 ELL

Documentazione tecnica

Proiettore LED per interni ed esterni con corpo e anello in alluminio pressofuso verniciato a polveri secondo gli standard ISO 9227/12944 e ISO 9223 (C5), dotato di staffa di fissaggio regolabile in alluminio pressofuso verniciato e diffusore in vetro piano extrachiaro temperato serigrafato internamente. Il prodotto è caratterizzato da una guarnizione in silicone antinvecchiamento e viteria di chiusura in acciaio inox, con pressacavo M20x1.5 per cavi di diametro da 7 a 12 mm. Offre una potenza di 26 W con flusso luminoso di 2292 lumen, temperatura colore di 4000 K e ottica ellittica 15x40 gradi. Il proiettore ha grado di protezione IP66 e classe di protezione I, con finitura antracite metallizzato goffrato. È adatto per montaggio a parete e a soffitto, ideale per illuminazione outdoor architetturale, con alta efficienza luminosa e resistenza agli agenti atmosferici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da: Corpo e anello in alluminio pressofuso verniciato / Staffa di fissaggio, regolabile, in alluminio pressofuso verniciato / Diffusore in vetro piano extrachiaro temperato, serigrafato internamente / Ottica ellittica / LED di alta potenza ad alto flusso luminoso di ultima generazione / Guarnizione in silicone / Viti di chiusura in acciaio inox / Pressacavo M20x1.5 per cavi Ø 7 - Ø 12 mm

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

220 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Antracite

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

70-79 (classe 2A)

lunghezza

300 mm

altezza/profondità

50 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

26 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2292 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Girevole

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

60000 h

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Adatto per montaggio a soffitto

adatto per potenza lampada

26 ... 26 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-25 ... 35 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

700 ... 700 mA

Produttore

Proiettore LED 26W 4000K alluminio pressofuso interni ed esterni