Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI305162
Cod. Produttore
305162
Cod. EAN
8018367650822

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 26 W
  • Temperatura colore: 4000 K
  • Flusso luminoso: 2189 lm
  • Indice resa cromatica: CRI 70
  • Grado protezione: IP66
  • Classe di protezione: I
  • Dimensioni (LxAxP): 220x50x300 mm
  • Serie: FOCUS+2

Documentazione tecnica

Faretto FOCUS+2 da 26W con temperatura colore 4000K, progettato per il montaggio a parete e a soffitto, ideale per installazioni su superfici piane. Questo apparecchio di illuminazione elettrica garantisce un'illuminazione efficiente e uniforme, adatta a diversi ambienti grazie al suo design compatto e funzionale. Realizzato con materiali di qualità, offre robustezza e durata nel tempo, assicurando prestazioni affidabili per applicazioni professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da: Corpo e anello in alluminio pressofuso verniciato / Diffusore in vetro piano extrachiaro temperato, serigrafato internamente / Staffa di fissaggio, regolabile, in alluminio pressofuso verniciato / Ottica circolare / LED di alta potenza ad alto flusso luminoso di ultima generazione / Guarnizione in silicone / Viti di chiusura in acciaio inox / Pressacavo M20x1.5 per cavi Ø 7 - Ø 12 mm

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

220 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Antracite

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

70-79 (classe 2A)

lunghezza

300 mm

altezza/profondità

50 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio stretto 10-20°

Potenza totale

26 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2189 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Girevole

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

60000 h

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Adatto per montaggio a soffitto

adatto per potenza lampada

26 ... 26 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-25 ... 35 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

700 ... 700 mA

Produttore

Proiettore LED 26W 4000K alluminio interno esterno