Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI305167
Cod. Produttore
305167
Cod. EAN
8018367650877

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 26 W
  • Flusso luminoso: 2052 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Grado protezione: IP66
  • Classe protezione: I
  • Dimensioni (LxAxP): 220x50x300 mm
  • Angolo ottica: 15°x40°
  • Serie: FOCUS+2

Documentazione tecnica

Proiettore LED per interni ed esterni caratterizzato da un corpo e anello in alluminio pressofuso verniciato a polveri con finitura antracite metallizzato goffrato, che garantisce elevata resistenza agli agenti atmosferici (grado di protezione IP66). Il diffusore è in vetro piano extrachiaro temperato, serigrafato internamente per un’ottimale distribuzione della luce ellittica con angolo 15°x40°. La staffa di fissaggio regolabile permette il montaggio a parete e a soffitto, adattandosi a diverse esigenze di installazione. Il proiettore ha una potenza di 26 W con un flusso luminoso di 2052 lumen e una temperatura colore di 3000 K, ideale per un’illuminazione diretta e performante in ambienti outdoor. La struttura è completata da guarnizione in silicone antinvecchiamento e viteria in acciaio inox, assicurando durata e affidabilità nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da: Corpo e anello in alluminio pressofuso verniciato / Staffa di fissaggio, regolabile, in alluminio pressofuso verniciato / Diffusore in vetro piano extrachiaro temperato, serigrafato internamente / Ottica ellittica / LED di alta potenza ad alto flusso luminoso di ultima generazione / Guarnizione in silicone / Viti di chiusura in acciaio inox / Pressacavo M20x1.5 per cavi Ø 7 - Ø 12 mm

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

220 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Antracite

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

70-79 (classe 2A)

lunghezza

300 mm

altezza/profondità

50 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

26 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2052 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Girevole

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

60000 h

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Adatto per montaggio a soffitto

adatto per potenza lampada

26 ... 26 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-25 ... 35 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

700 ... 700 mA

Produttore

Proiettore LED 26W 3000K ottica ellittica interni esterni