Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI305097
Cod. Produttore
305097
Cod. EAN
8018367650174

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 18 W
  • Flusso luminoso: 1170 lm
  • Temperatura colore: 3000 K
  • Grado protezione: IP66
  • Classe protezione: I
  • Materiale corpo: Alluminio
  • Dimensioni: 160x223x43 mm
  • Serie: FOCUS+1

Documentazione tecnica

Proiettore LED per interni ed esterni con potenza di 18W e temperatura colore di 3000K, caratterizzato da un corpo in alluminio pressofuso verniciato a polveri con finitura antracite metallizzato goffrato. Il diffusore è in vetro piano extrachiaro temperato serigrafato internamente, con guarnizione in silicone antinvecchiamento e viteria in acciaio inox. Il prodotto è dotato di staffa di fissaggio regolabile in alluminio pressofuso e pressacavo antistrappo per cavi da 5 a 10 mm. Garantisce un grado di protezione IP66 e IK06, con ottica asimmetrica media e angolo di emissione di 10 gradi, ideale per montaggio a parete e a soffitto in ambienti outdoor. La sua efficienza luminosa è di 65 lm/W con un flusso luminoso di 1170 lumen, mantenendo un elevato standard di durata e affidabilità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da: Corpo e anello in alluminio pressofuso verniciato / Staffa di fissaggio, regolabile, in alluminio pressofuso verniciato / Diffusore in vetro piano extrachiaro temperato, serigrafato internamente / Ottica asimmetrica / LED di alta potenza ad alto flusso luminoso di ultima generazione / Guarnizione in silicone / Viti di chiusura in acciaio inox / Pressacavo antistrappo M16x1.5 per cavi Ø 5 - Ø 10 mm / Disponibile picchetto in tecnopolimero per fissaggio a terra

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

160 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Antracite

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

70-79 (classe 2A)

lunghezza

223 mm

altezza/profondità

43 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

18 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1170 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Girevole

adatto al montaggio di pedane / pavimenti

Durata nominale L70/B10 a 25 °C

60000 h

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa

A++, A+, A (LED)

Adatto per montaggio a soffitto

adatto per potenza lampada

18 ... 18 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

700 ... 700 mA

Produttore

Proiettore LED 18W 3000K alluminio verniciato interni esterni