Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI04021994
Cod. Produttore
04021994
Cod. EAN
8021944035943

Informazioni di prodotto

  • Serie: HORO/M
  • Tensione: 2000 V
  • Corrente: 11,3 A
  • Tipo lampada: HQI-TS
  • Corpo: Alluminio pressofuso
  • Diffusore: Vetro extrachiaro
  • Guarnizione: Silicone antinvecchiamento
  • Staffa: Acciaio zincato

Documentazione tecnica

Faro da esterno modello HORO/M 2000/SA-94 con alimentazione 11,3A e lampada HQI-TS, progettato per montaggio a parete. Caratterizzato da una struttura robusta con dimensioni compatte e supporto regolabile, garantisce un'illuminazione potente e affidabile in ambienti esterni. Ideale per applicazioni che richiedono una luce intensa e duratura, offre resistenza agli agenti atmosferici e facilità di installazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Proiettore per interni ed esterni, per lampade a scarica, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale / Diffusore in vetro piano extrachiaro di sicurezza temprato / Riflettori in alluminio purissimo brillantati ed ossidati / Guarnizione in silicone antinvecchiamento / Morsetto sezionatore di linea automatico in LCP / Box di connessione elettrica in tecnopolimero nero / Supporti lampada in ceramica con molla di ritegno inox / Molle di chiusura del vetro in acciaio inox / Viteria esterna in acciaio inox / Clip imperdibili in acciaio inox con molla di sicurezza / Staffa di fissaggio in acciaio zincata a caldo / Completo di dispositivo antivacuum brevettato / Per tutti i proiettori devono essere utilizzati adeguati gruppi di alimentazione, disponibili come accessori

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

540 mm

riflettore

Ultra brillante

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore magnetico

lunghezza

570 mm

altezza/profondità

405 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

Lampada alogena a vapori metallici

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP65

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

2000 W

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Girevole

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Efficienza energetica più elevata della sorgente luminosa sostituibile

A+

Efficienza energetica più bassa della sorgente luminosa sostituibile

A+

adatto per potenza lampada

2000 ... 2000 W

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 25 °C

Produttore

Proiettore lampade scarica alluminio vetro extrachiaro interni esterni