Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Accessori per apparecchi di illuminazione /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI04023094
Cod. Produttore
04023094
Cod. EAN
8021944036056

Informazioni di prodotto

  • Serie: HORO/M 1002-94
  • Tensione: 10,3A NAV-TSON-T
  • Corpo in alluminio pressofuso
  • Diffusore in vetro extrachiaro
  • Riflettori in alluminio purissimo
  • Guarnizione in silicone antinvecchiamento
  • Supporti lampada in ceramica
  • Staffa di fissaggio in acciaio zincato

Documentazione tecnica

Il prodotto HORO/M 1002-94+ACC.10,3A NAV-TSON-T è un apparecchio elettrico progettato per il montaggio a parete, ideale per applicazioni che richiedono una soluzione robusta e affidabile. Grazie alla sua struttura compatta e alle dimensioni precise, garantisce un’installazione sicura e stabile. Questo dispositivo è adatto per impianti elettrici in cui è necessario un controllo efficace della distribuzione dell’energia, offrendo prestazioni elevate e durature nel tempo. La sua configurazione lo rende particolarmente indicato per ambienti industriali o commerciali che necessitano di componenti elettrici di qualità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Proiettore per interni ed esterni, per lampade a scarica, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale / Diffusore in vetro piano extrachiaro di sicurezza temprato / Riflettori in alluminio purissimo brillantati ed ossidati / Guarnizione in silicone antinvecchiamento / Morsetto sezionatore di linea automatico in LCP / Box di connessione elettrica in tecnopolimero nero / Supporti lampada in ceramica con molla di ritegno inox / Molle di chiusura del vetro in acciaio inox / Viteria esterna in acciaio inox / Clip imperdibili in acciaio inox con molla di sicurezza / Staffa di fissaggio in acciaio zincata a caldo / Completo di dispositivo antivacuum brevettato / Per tutti i proiettori devono essere utilizzati adeguati gruppi di alimentazione, disponibili come accessori

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

540 mm

riflettore

Ultra brillante

portalampada

E40

colore del corpo

Grigio

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore magnetico

lunghezza

570 mm

altezza/profondità

405 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

Lampada ad alta pressione a vapori di sodio

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP65

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

1000 W

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Girevole

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Efficienza energetica più elevata della sorgente luminosa sostituibile

A++

Efficienza energetica più bassa della sorgente luminosa sostituibile

A++

adatto per potenza lampada

1000 ... 1000 W

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-25 ... 40 °C

Produttore

Proiettore HORO/M 1002-94 alluminio vetro extrachiaro interni ed esterni