Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI04035294
Cod. Produttore
04035294
Cod. EAN
8021944059130

Informazioni di prodotto

  • Corpo in alluminio pressofuso
  • Diffusore in vetro temprato
  • Riflettori in alluminio purissimo
  • Guarnizione in silicone antinvecchiamento
  • Morsetto sezionatore automatico
  • Cavi in rame nichelato
  • Serie: RAY 2000 HF
  • Staffa in acciaio verniciato

Documentazione tecnica

Apparecchio di illuminazione RAY 2000 HF/15-94 con accessorio 12A HQI/TS-H, progettato per montaggio a parete. Questo prodotto è caratterizzato da un design robusto e dimensioni compatte, con diametro di 520 mm e profondità di circa 480 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un’illuminazione potente e affidabile. La struttura è ottimizzata per garantire un’installazione stabile e sicura, adatta a diversi contesti industriali e commerciali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Proiettore da esterni, per lampade a ioduri metallici, costituito da: Corpo e anello in alluminio pressofuso verniciato / Diffusore in vetro piano di sicurezza temprato / Riflettori in alluminio purissimo brillantati ed ossidati / Guarnizione in silicone antinvecchiamento / Box per la connessione elettrica, dove è alloggiato l\'accenditore, fornito con l\'apparecchio, realizzato in tecnopolimero rinforzato con fibra vetro / Morsetto sezionatore di linea automatico in LCP / Cavi interni in rame nichelato con isolante in silicone THT / Supporti lampada in ceramica con molla di ritegno inox / Viteria esterna in acciaio inox / Clip imperdibili in acciaio inox con molla di sicurezza / Staffa in acciaio verniciato / Completo di dispositivo antivacuum brevettato / Completo di goniometro graduato per la regolazione dell\'orientamento / Completo di dispositivo di puntamento a scomparsa in acciaio inox / Le versioni HF sono solo per uso esterno / Per tutti i proiettori devono essere utilizzati adeguati gruppi di alimentazione, disponibili come accessori

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

diametro esterno

520 mm

riflettore

Ultra brillante

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore magnetico

altezza/profondità

480 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

Lampada alogena a vapori metallici

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP66

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Angolo di emissione

A fascio stretto 10-20°

Potenza totale

2000 W

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Girevole

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Efficienza energetica più elevata della sorgente luminosa sostituibile

A+

Efficienza energetica più bassa della sorgente luminosa sostituibile

A+

adatto per potenza lampada

2000 ... 2000 W

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 25 °C

Produttore

Proiettore esterno ioduri metallici alluminio verniciato regolabile