›

PROIETTORE DI SUONO DESIGN 10W

Cod. Rexel BHLP1-UC10E-1
Cod. Produttore LP1-UC10E-1

Informazioni principali

  • Potenza: 10 W
  • Tipo: Proiettore di suono
  • Design: Moderno
  • Uso: Installazioni elettriche
  • Suono: Chiaro e potente
  • Applicazione: Diffusione sonora
  • Serie: BHLP1-UC10E-1
  • Efficienza: Alta qualità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Proiettore di suono design con potenza di 10 watt, ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione sonora efficiente e di qualità. Questo dispositivo combina un design moderno con prestazioni affidabili, garantendo un suono chiaro e potente. Adatto per installazioni elettriche professionali, rappresenta una soluzione versatile e funzionale per ambienti che necessitano di una diffusione sonora precisa e di impatto.
PROIETTORE DI SUONO DESIGN 10W