Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Accessori per lampade fluorescenti / Outlet illuminazione /

Signify Philips | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
PH33132499
Cod. Produttore
33132499
Cod. EAN
8710163331324

Informazioni di prodotto

LED Module 1000 lm - 840 bianco neutro - Power supply unit - Angolo del fascio molto largo 100° - Movement detection unit

Documentazione tecnica

La gamma Ledinaire offre una selezione degli apparecchi per illuminazione LED più richiesti e disponibili in commercio, dotati dell'elevato livello di qualità Philips a un prezzo conveniente. Affidabile, efficiente e accessibile: semplicemente ideale.

sezione conduttore collegabile

1

sezione del conduttore

1

tensione nominale

220 V

riflettore

bianco

corpo luminoso

LED non sostituibile

uscita della luce

diretto

altezza/profondità di inserimento

160

lunghezza

123 mm

larghezza

35 mm

flusso luminoso effettivo

1050 lm

fattore di potenza

0.7

tipo di collegamento

crimpare

materiale della scatola

alluminio

altezza/profondità

147 mm

resistenza agli urti

IK07

larghezza di montaggio

150

temperatura del colore

4000 K

efficienza luminosa della lampada

105

ripartizione della luce

simmetrico

classe di protezione

I

materiale della copertura

vetro strutturato

numero di poli

3

intensità luminosa

427

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

lunghezza di montaggio

150

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

prestazioni del sistema

10 W

regolabilità

girevole e orientabile

colore della scatola

grigio

diametro di montaggio

160

apparecchio di servizio incluso

colore della luce

bianco

superficie

rivestito a polvere

tipo di tensione

AC

con segnalatore di movimento

adatto per potenza lampada

10 W

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

con fotocellula

adatto per sospensione pendolare

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

1

adatto per montaggio a parete

adatto per applicazione

superficie spazzolata

adatto al montaggio di pedane / pavimenti

Produttore

PROIETTORE BVP154 LED10/840 PSU 10W VWB MDU CE

(pz.)