Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Accessori per lampade fluorescenti / Outlet illuminazione /

Signify Philips | Vendita Online | Rexel
Cod. Rexel
PH32971099
Cod. Produttore
32971099
Cod. EAN
8710163329710

Informazioni di prodotto

LED Module 1000 lm - 840 bianco neutro - Power supply unit - Angolo del fascio molto largo 100° - Colore: Aluminum and gray

La gamma Ledinaire offre una selezione degli apparecchi per illuminazione LED più richiesti e disponibili in commercio, dotati dell'elevato livello di qualità Philips a un prezzo conveniente. Affidabile, efficiente e accessibile: semplicemente ideale.

adatto per applicazione

regolabilità

girevole e orientabile

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

1

materiale della scatola

alluminio

superficie

rivestito a polvere

colore della scatola

grigio

materiale della copertura

vetro strutturato

superficie spazzolata

tipo di tensione

AC

tensione nominale

220 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

apparecchio di servizio incluso

adatto per montaggio a parete

adatto per sospensione pendolare

riflettore

bianco

ripartizione della luce

simmetrico

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

uscita della luce

diretto

resistenza agli urti

IK07

classe di protezione

I

adatto al montaggio di pedane / pavimenti

adatto per potenza lampada

10 W

prestazioni del sistema

10 W

colore della luce

bianco

temperatura del colore

4000 K

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

flusso luminoso effettivo

1050 lm

efficienza luminosa della lampada

105

intensità luminosa

427

fattore di potenza

0.9

larghezza

31 mm

altezza/profondità

105 mm

lunghezza

88 mm

larghezza di montaggio

96

altezza/profondità di inserimento

137

lunghezza di montaggio

96

diametro di montaggio

137

numero di poli

3

sezione del conduttore

1

sezione conduttore collegabile

1

tipo di collegamento

crimpare

Produttore

PROIETTORE BVP154 LED10/840 PSU 10W VWB CE

(pz.)