Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Accessori per apparecchi di illuminazione /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI04025094
Cod. Produttore
04025094
Cod. EAN
8021944037350

Informazioni di prodotto

  • Serie: HORO HR/M
  • Tensione: 1000 V
  • Corpo: Alluminio pressofuso
  • Diffusore: Vetro extrachiaro
  • Riflettori: Alluminio purissimo
  • Guarnizione: Silicone antinvecchiamento
  • Supporti lampada: Ceramica con molla inox
  • Staffa: Acciaio zincato a caldo

Documentazione tecnica

Faro da esterno modello HORO HR/M 1000/SA-94 con accessori 40KVHQI-TS, progettato per il montaggio a parete. Realizzato per garantire affidabilità e durata in ambienti esterni, offre un'illuminazione potente e mirata grazie alla sua struttura robusta e dimensioni ottimizzate. Ideale per applicazioni che richiedono un fissaggio sicuro e stabile su superfici verticali, rappresenta una soluzione efficace per l'illuminazione di aree esterne con elevate esigenze tecniche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Proiettore per interni ed esterni, per lampade a scarica, costituito da: Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale / Diffusore in vetro piano extrachiaro di sicurezza temprato / Riflettori in alluminio purissimo brillantati ed ossidati / Guarnizione in silicone antinvecchiamento / Morsetto sezionatore di linea automatico in LCP / Box di connessione elettrica in tecnopolimero nero / Supporti lampada in ceramica con molla di ritegno inox / Molle di chiusura del vetro in acciaio inox / Viteria esterna in acciaio inox / Clip imperdibili in acciaio inox con molla di sicurezza / Staffa di fissaggio in acciaio zincata a caldo / Completo di dispositivo antivacuum brevettato / Le versioni HR sono fornite con accenditore Hot Restrike per la riaccensione a caldo della lampada / Per tutti i proiettori devono essere utilizzati adeguati gruppi di alimentazione, disponibili come accessori

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

474 mm

riflettore

Ultra brillante

portalampada

Altro

colore del corpo

Grigio

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore magnetico

lunghezza

660 mm

altezza/profondità

405 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

Lampada alogena a vapori metallici

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Asimmetrico

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK09

grado di protezione (IP)

IP65

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

adatto per montaggio a parete

Angolo di emissione

A fascio largo 40-80°

Potenza totale

1000 W

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Girevole

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Efficienza energetica più elevata della sorgente luminosa sostituibile

A+

Efficienza energetica più bassa della sorgente luminosa sostituibile

A+

adatto per potenza lampada

1000 ... 1000 W

tensione nominale

230 ... 230 V

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-25 ... 40 °C

Produttore

Proiettore a scarica alluminio vetro temprato interno esterno