Prodotti / Sicurezza / Controllo Accessi /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGAXDIGIUSB
Cod. Produttore
AXDIGIUSB

Informazioni di prodotto

Programmatore USB BADGECard MIFARE
Il programmatore USB BadgeCard MIFARE è un dispositivo essenziale per la gestione e la programmazione di carte MIFARE, progettato per semplificare le operazioni di accesso e identificazione. Grazie alla sua interfaccia USB, questo strumento garantisce una connessione rapida e affidabile con i computer, facilitando la configurazione e l'aggiornamento delle schede. È ideale per applicazioni in ambienti di lavoro, eventi e sistemi di sicurezza, dove la gestione delle credenziali è fondamentale. La sua compatibilità con diverse tipologie di software lo rende versatile e adatto a molteplici utilizzi. La costruzione robusta assicura una lunga durata, mentre il design compatto consente un facile trasporto e utilizzo in mobilità. Descrizione del produttore: L'AXDIGIUSB si collega al PC di supervisione tramite USB. Consente di leggere rapidamente l'identificazione della tessera dal PC e la integra nel software di controllo accessi GGM ACS.

tipo di montaggio

A parete/incassato

colore

Altro

Tipologia

Apparecchio di registrazione

materiale

Plastica

collegabile in rete

metodo di lettura

Altro

allacciamento PC

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

Modalità di lettura MIFARE (13,56 MHz)

Produttore

PROGRAMMATORE USB BADGECARD MIFARE