Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Cronotermostati /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW10581
Cod. Produttore
GW10581
Cod. EAN
8011564262973

Informazioni di prodotto

Dispositivo modulare Chorusmart ideale per installazioni civili, combina estetica e funzionalità avanzate.

Vantaggi per l’installatore:

  • Montaggio e sgancio frontale rapido senza rimuovere il supporto
  • Compatibilità con infinite combinazioni frutti-placche
  • Design modulare per ottimizzare gli spazi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Estetica bianco lucido, luminosa e versatile
  • Funzioni avanzate con tasti basculanti e assiali
  • Efficienza e risparmio energetico grazie al controllo temporizzato

Certificazioni e Dichiarazioni

Chorus - serie civile Dispositivi modulari Bianco - I dispositivi modulari Chorus offrono la possibilità  di creare infinite combinazioni frutti-placche, grazie ad una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza estetica, funzionale ed installativa. Colori e finiture: bianco lucido, luminoso e versatile. Funzioni illimitate in spazi ridotti: la serie Chorus si compone di tasti da 1, 2 e 3 moduli per ottimizzare gli spazi secondo le necessità. Aggancio frontale: l'aggancio frontale rende molto più semplici e rapide le operazioni di montaggio e di sgancio dei frutti, effettuabili senza bisogno di rimuovere il supporto. Descrizione del produttore: CHORUSMART - serie civile - Dispositivi modulari Bianco lucido - I dispositivi modulari ChoruSmart offrono infinite combinazioni frutti-placche, con una gamma completa per ogni esigenza estetica, funzionale e installativa. Disponibili in bianco lucido, luminoso e versatile, includono tasti basculanti da ½, 1 e 2 moduli per ottimizzare gli spazi e tasti assiali EVO o SMART per funzioni avanzate. Il sistema di aggancio frontale facilita montaggio e sgancio senza rimuovere il supporto.

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

Supporto modulo

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Bianco

Tipologia

Elettronico

Protezione della superficie

Non trattato

Autonomia in emergenza

48 h

profondità di incasso

20 mm

distanza di commutazione più breve

5 min

corrente nominale

8 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

potenza max.

1800 W

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

ingresso stazione secondaria

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Lucido

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Numero contatti di commutazione

1

larghezza dell'apparecchio

44,2 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

Numero moduli da frutto

2

Min. profondità della presa per apparecchi

25 mm

frequenza

50 ... 60 Hz

Serie

CHORUSMART / serie civile,DOMOTICS

Produttore

Programmatore elettronico giornaliero settimanale 1 canale 2 moduli bianco serie civile