Prodotti /

Cod. Rexel
HUK801194
Cod. Produttore
801194

Informazioni di prodotto

HELUKAT®PROFInet Typ A SF/UTP 2x2xAWG 22/1 PUR green

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo PROFINET di tipo A caratterizzato da una struttura robusta con 2 coppie intrecciate di conduttori AWG 22/1, ideale per garantire elevate prestazioni nelle comunicazioni industriali. Progettato per assicurare affidabilità e resistenza in ambienti di automazione, questo cavo offre una trasmissione dati stabile e protegge efficacemente dai disturbi elettromagnetici. La sua configurazione lo rende adatto per applicazioni che richiedono connettività sicura e duratura nei sistemi di rete PROFINET.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PE

marcatura filo

colore

numero di fili

4

diametro esterno circa

6.5 mm

sezione AWG

22

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

categoria

5e

diametro del conduttore

0.64 mm

classe del conduttore

cl. 1 = monofilo

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

0.32 mm²

colore del rivestimento

verde

materiale del rivestimento

PVC

schermatura tramite elemento ritorto

film

schermatura su ritorcitura

film + treccia

elemento ritorto

a quattro

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-20 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-20 °C