› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

PROFILO ZOCCOLO H.200 MM. L.2000 (C

DKC
Cod. Rexel S3R1ZPRO2002
Cod. Produttore R1ZPRO2002
Cod. EAN 8033603364660

Informazioni principali

  • Altezza: 200 mm
  • Lunghezza: 2000 mm
  • Materiale: lamiera acciaio 15/10
  • Finitura: verniciato RAL 7011
  • Configurazione: frontali e laterali
  • Serie: S3R1ZPRO2002
  • Opzioni altezza: 100 o 2x100 mm
  • Uso: profilo zoccolo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Frontali e laterali in lamiera d’acciaio spessore 15/10 verniciato RAL 7011 disponibili con altezza 100 e 200 mm (oppure 2x100 mm).

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

2000 mm

Tipologia

Altro

altezza

200 mm

Adatto per armadi di larghezza

2000 mm

Adatto per armadi di profondità

2000 mm

materiale

Acciaio

codice RAL (simile)

7011

resistenza agli urti

Altro

adatto per sistemazione cavi

PROFILO ZOCCOLO H.200 MM. L.2000 (C