› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

PROFILO ZOCCOLO H.200 MM. L.1800 (C

DKC
Cod. Rexel S3R1ZPRO1802
Cod. Produttore R1ZPRO1802
Cod. EAN 8033603364622

Informazioni principali

  • Altezza: 200 mm
  • Lunghezza: 1800 mm
  • Materiale: Lamiera d’acciaio 15/10
  • Finitura: Verniciato RAL 7011
  • Configurazione: Frontali e laterali
  • Serie: S3R1ZPRO1802

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Frontali e laterali in lamiera d’acciaio spessore 15/10 verniciato RAL 7011 disponibili con altezza 100 e 200 mm (oppure 2x100 mm).

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

1800 mm

Tipologia

Altro

altezza

200 mm

Adatto per armadi di larghezza

1800 mm

Adatto per armadi di profondità

1800 mm

materiale

Acciaio

codice RAL (simile)

7011

resistenza agli urti

Altro

adatto per sistemazione cavi

PROFILO ZOCCOLO H.200 MM. L.1800 (C