Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri /

Cod. Rexel
S3R1ZPRO1602
Cod. Produttore
R1ZPRO1602
Cod. EAN
8033603364608

Informazioni di prodotto

Profilo per zoccolo altezza 200 mm, larghezza 1600 mm (confezione 2 pezzi)
Descrizione del produttore: Frontali e laterali in lamiera d’acciaio spessore 15/10 verniciato RAL 7011 disponibili con altezza 100 e 200 mm (oppure 2x100 mm).

colore

Grigio

larghezza

1600 mm

Tipologia

Altro

altezza

200 mm

Adatto per armadi di larghezza

1600 mm

Adatto per armadi di profondità

1600 mm

materiale

Acciaio

codice RAL (simile)

7011

resistenza agli urti

Altro

adatto per sistemazione cavi

Produttore

DKC

PROFILO ZOCCOLO H.200 MM. L.1600 (C