› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

PROFILO ZOCCOLO H.100 MM. L.1800 (C

DKC
Cod. Rexel S3R1ZPRO1801
Cod. Produttore R1ZPRO1801
Cod. EAN 8033603352599

Informazioni principali

  • Altezza: 100 mm
  • Lunghezza: 1800 mm
  • Materiale: Lamiera acciaio 15/10
  • Finitura: Verniciato RAL 7011
  • Configurazione: Frontali e laterali
  • Serie: S3R1ZPRO
  • Disponibilità: Altezza 100 o 200 mm
  • Montaggio: Profilo zoccolo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Frontali e laterali in lamiera d’acciaio spessore 15/10 verniciato RAL 7011 disponibili con altezza 100 e 200 mm (oppure 2x100 mm).

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

1800 mm

Tipologia

Altro

altezza

100 mm

Adatto per armadi di larghezza

1800 mm

Adatto per armadi di profondità

1800 mm

materiale

Acciaio

codice RAL (simile)

7011

resistenza agli urti

Altro

adatto per sistemazione cavi

PROFILO ZOCCOLO H.100 MM. L.1800 (C