Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWMV62121
Cod. Produttore
MV62121
Cod. EAN
3660612011237

Informazioni di prodotto

PROFILO PER MENSOLA TIPO 40 - LUNGHEZZA 500MM - FINITURA Z 275
Serie SP - Supporti e accessori

lunghezza

500 mm

larghezza

40 mm

altezza

33 mm

larghezza della fessura

16 mm

spessore del materiale

1.5 mm

forma del profilo

profilo a U

esecuzione

profilo singolo

tipo di perforazione

3 lati forati

larghezza del foro

11 mm

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Serie

BUILDING_PASS,SP_SUPP_FISS__E_ACC_

Produttore

PROFILO TIPO 40 500MM 15/10 Z275