Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /
Informazioni di prodotto
lunghezza
1500 mm
larghezza
40 mm
altezza
33 mm
larghezza della fessura
16 mm
spessore del materiale
2 mm
forma del profilo
profilo a U
esecuzione
profilo singolo
tipo di perforazione
3 lati forati
larghezza del foro
11 mm
materiale
acciaio
superficie
zincato a nastro
Serie
BUILDING_PASS,SP_SUPP_FISS__E_ACC_
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te