Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Marcatura Base & Locating /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE990524
Cod. Produttore
990524
Cod. EAN
8016692259543

Informazioni di prodotto

Profilo RTR-TAP forato nero 1000mm.
PROFILO RTR-TAP FORATO NERO 1000MM.990524 CEMBRE SPA Classe Etim: EC002248 - Supporto per materiale di marcatura Descrizione del produttore: PROFILO RTR-TAP FORATO NERO 1000MM.990524 CEMBRE SPA Classe Etim: EC002248 - Supporto per materiale di marcatura

larghezza

1000 mm

altezza

15 mm

materiale

Plastica

Produttore

Profilo forato nero RTR-TAP 1000mm supporto materiale marcatura industriale