Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00517054
Cod. Produttore
00517054
Cod. EAN
8001132025185

Informazioni di prodotto

MS 30/15 L=2M

Profilo di montaggio MS 30/15 e 32/20
Il sistema completo a binari per applicazioni leggere



Vantaggi:
  • I fori asolati nei binari consentono la flessibilità quando si tratta di installare i fissaggi.
  • Le tacche sul binario di montaggio semplificano il taglio e il posizionamento dei fissaggi durante l'installazione.
  • La geometria del binario consente l'uso di un'ampia gamma di accessori.


Applicazioni:
  • Montaggio di binari a C per la creazione di sistemi di supporto regolabili sia in verticale che in orizzontale.
  • Fissaggio veloce ed efficiente di strutture di supporto per installazioni elettriche o tubazioni.

Specifiche tecniche:
  • Lunghezza - l - [mm]: 2000;
  • Peso del profilo: 0,7;
  • Spessore: 1,5;
Riferimenti:
  • EAN: 8001132025185
  • Codice fischer: 517054