Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00517428
Cod. Produttore
00517428
Cod. EAN
4048962145410

Informazioni di prodotto

FUS 62/2,5-6M HDG

Documentazione tecnica

Profilo di montaggio FUS 41 hdg
Il sistema completo e universale di profilati zincati a caldo per la realizzazione di strutture a telaio per il sostegno di impianti



Vantaggi:
  • Il rapporto di resistenza al fuoco in accordo al MLAR/EN13501 garantisce una sicurezza in fase di esercizio testata da un ente indipendente.
  • La geometria di base del profilato consente l'utilizzo dell'ampia gamma completa di accessori.
  • La zigrinatura stampata nel profilato fornisce una tenuta sicura del dado per elevati valori di carico a taglio. Es. applicazioni con profilo verticali.
  • I diversi spessori del profilato consentono una scelta economicamente vantaggiosa dell'applicazione.
  • La scala centimetrata riportata sui profilati per il montaggio semplificano il taglio e il posizionamento degli elementi durante l'installazione.
  • Il rivestimento superficiale crea una elevata protezione anticorrosiva contro influenze ambientali come l'umidità, acqua, acqua salata o altre sostanze corrosive.


Applicazioni:
  • Binari di montaggio con profilo a U per la creazione di installazioni orizzontali e verticali sicure.
  • Fissaggio veloce e efficiente di tubazioni e strutture di supporto.
  • Particolarmente idoneo per installazioni in locali chiusi in cui è presente un alto tasso di umidità o all'esterno in ambienti poco corrosivi.
Specifiche tecniche:
  • Lunghezza - l - [mm]: 6000;
  • Spessore - S - [mm]: 2,5;
  • Report di prova al fuoco: X;
Riferimenti:
  • EAN: 4048962145410
  • Codice fischer: 517428