Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00077537
Cod. Produttore
00077537
Cod. EAN
4006209775370

Informazioni di prodotto

FUS 41/S 6m PROFILO CON ASOLE

Profilo di montaggio FUS 41
Il sistema completo e universale di profilati per la realizzazione di strutture a telaio per il sostegno di impianti



Vantaggi:
  • Il rapporto di resistenza al fuoco in accordo al MLAR/EN13501 garantisce una sicurezza in fase di esercizio testata da un ente indipendente.
  • La geometria di base del profilato consente l'utilizzo dell'ampia gamma completa di accessori.
  • La zigrinatura stampata nel profilato fornisce una tenuta sicura del dado per elevati valori di carico a taglio. Es. applicazioni con profilo verticali.
  • I diversi spessori del profilato consentono una scelta economicamente vantaggiosa dell'applicazione.
  • La scala centimetrata riportata sui profilati per il montaggio semplificano il taglio e il posizionamento degli elementi durante l'installazione.


Applicazioni:
  • Binari di montaggio con profilo a U per la creazione di installazioni orizzontali e verticali sicure.
  • Fissaggio veloce e efficiente di tubazioni e strutture di supporto.

Specifiche tecniche:
  • Lunghezza - l - [mm]: 6000;
  • Carico statico raccomandato max per lunghezza 1 m: 2.14;
  • Carico statico raccomandato max per lunghezza 2 m: 0.76;
  • Carico statico raccomandato max per lunghezza 3 m: 0.34;
  • Peso del profilo: 2.45;
  • Sezione trasversale profilo: 3.00;
  • Spessore - S - [mm]: 2,5;
  • Momento d'inerzia - ly - [cm4]: 6.00;
  • Momento d'inerzia - lz - [cm4]: 8.99;
  • Modulo di resistenza - Wy - [cm3]: 2.85;
  • Modulo di resistenza - Wz - [cm3]: 4.38;
  • Report di prova al fuoco: relevant;
Riferimenti:
  • EAN: 4006209775370
  • Codice fischer: 77537

Produttore

FUS 41/S 6M PROFILO CON ASOLE

€ 99,92 x 1 pz.
(pz.)