›

PROFILO CONTACT FLAT SLIM 2600 MM

Cod. Rexel C8PRT2264-260
Cod. Produttore PRT2264-260
Cod. EAN 8028045087772

Informazioni principali

  • Materiale: EN AW 6060
  • Trattamento: T6
  • Carico rottura: 190 MPa
  • Carico elasticità: 150 MPa
  • Allungamento: 12%
  • Durezza: 72 HB
  • Sezione: 232 mm²
  • Serie: Contact Flat Slim

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Profilo Contact Flat Slim di lunghezza 2600 mm, progettato per applicazioni elettriche che richiedono soluzioni compatte e funzionali. Questo profilo si distingue per il design sottile che consente un'installazione agevole in spazi ridotti, mantenendo elevate prestazioni di connessione elettrica. Realizzato con materiali di qualità, assicura durata e affidabilità nel tempo, ideale per impianti elettrici dove l'efficienza e la sicurezza sono fondamentali. La sua configurazione flat garantisce una gestione ordinata dei cavi e componenti, facilitando l'organizzazione e la manutenzione degli impianti.
PROFILO CONTACT FLAT SLIM 2600 MM
€ 22,31 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 4 pz.
Qta imballo: 4 pz.