Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYMDVR3M
Cod. Produttore
NSYMDVR3M
Cod. EAN
3606480182914

Informazioni di prodotto

Profilo alluminio L 3m

Documentazione tecnica

Set di 10 guide in alluminio da 2,5 mm per PanelSeT S3D, PanelSeT CRN, PanelSeT S3X e PanelSeT PLM La larghezza è di 25 mm La profondità è di 15 mm Lunghezza: 3000 mm I montanti vengono utilizzati per il montaggio del telaio e gli accessori di cablaggio di fissaggio Fissato con viti di tipo M8 su borchie posteriori in posizione cassetta Il prodotto è realizzato in montanti da 10 x 1 Peso netto: 0,85 kg

esecuzione

barra di montaggio

profondità

15 mm

larghezza

45 mm

colore

naturale

altezza

3000 mm

materiale

metallo

Serie

PanelSeT_CRN

Produttore

Profilo alluminio L 3m