Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS01069
Cod. Produttore
LVS01069
Cod. EAN
3606481883940

Informazioni di prodotto

Profilo affianc 36M Prisma G IP30

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Montante centrale per armadio a PrismaSeT G Supporta fino a 36 moduli verticali, ciascuno alto 50 mm. Il grado di protezione IP30 garantisce la protezione contro la polvere e gli oggetti di piccole dimensioni.

colore

Bianco

larghezza

45 mm

Tipologia

Componenti per tecnica di collegamento in serie

altezza

1830 mm

profondità

75 mm

numero RAL

9003

Serie

PrismaSeT

Produttore

Profilo affianc 36M Prisma G IP30