Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVS01067
Cod. Produttore
LVS01067
Cod. EAN
3606481883964

Informazioni di prodotto

Profilo affianc 21M Prisma G IP30

Documentazione tecnica

Profilo affianc 21M Prisma G IP30

Serie

PrismaSeT

esecuzione

componenti per tecnica di collegamento in serie

altezza

1080 mm

larghezza

45 mm

numero RAL

9003

profondità

75 mm

Produttore

Profilo affianc 21M Prisma G IP30