Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Marcatura Base & Locating /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE990455N
Cod. Produttore
990455N
Cod. EAN
8016692592879

Informazioni di prodotto

PROFILO RTA-TAP ADESIVO NERO 430MM.
PROFILO RTA-TAP ADESIVO NERO 430MM.990455N CEMBRE SPA Classe Etim: EC002248 - Supporto per materiale di marcatura Descrizione del produttore: PROFILO RTA-TAP ADESIVO NERO 430MM.990455N CEMBRE SPA Classe Etim: EC002248 - Supporto per materiale di marcatura

larghezza

430 mm

altezza

15 mm

fissaggio autoadesivo

materiale

Plastica

Produttore

Profilo RTA-TAP adesivo nero 430mm supporto marcatura materiali elettrici

€ 2,35 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 25 pz.
Qta imballo: 25 pz.