› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

PROFILI VERTICALI (2PZ.)

DKC
Cod. Rexel S3RZPDV20
Cod. Produttore RZPDV20
Cod. EAN 8033603067264

Informazioni principali

  • Materiale: acciaio zincato
  • Spessore lamiera: 15/10 mm
  • Fori passo: 25 mm
  • File di fori: 5 file
  • Carico max coppia: 180 Kg
  • Posizionamento: verticale
  • Confezione: 2 pezzi
  • Serie: S3RZPDV20

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Profili verticali per CQE, DAE e CAE. Realizzati in lamiera d’acciaio zincata sp. 15/10. Dotati di 5 file di fori a passo 25 mm per un sistema di fissaggio completo o parziale degli accessori. Fissati verticalmente alla struttura e posizionati in profondità a passo 25 mm. Confezione da 2 pezzi completa di viteria per il montaggio. Carico massimo profili montati in coppia:180 Kg.

Caratteristiche tecniche

altezza

2000 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Acciaio

Accessorio

PROFILI VERTICALI (2PZ.)