› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri

PROFILI LATERALI (4 PZ.)

DKC
Cod. Rexel S3RZPDL800
Cod. Produttore RZPDL800
Cod. EAN 8033603067189

Informazioni principali

  • Materiale: acciaio zincato
  • Spessore lamiera: 15/10
  • Fori passo: 25 mm
  • Numero file fori: 5
  • Quantità: 4 pezzi
  • Tipo fissaggio: viti autofilettanti
  • Uso: profili laterali armadi
  • Serie: S3RZPDL800

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Profili laterali per CQE, DAE e CAE. Realizzati in lamiera d'acciaio zincata Sendzimir sp. 15/10. Dotati di 5 file di fori a passo 25 mm per un sistema di fissaggio completo o parziale degli accessori. Utilizzati sulla profondità totale degli armadi. Il bloccaggio avviene semplicemente agganciando il profilo alla struttura ed assicurandolo alla stessa tramite viti autofilettanti

Caratteristiche tecniche

larghezza

800 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Acciaio

Accessorio

PROFILI LATERALI (4 PZ.)