› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri

PROFILI LATERALI (4 PZ.)

DKC
Cod. Rexel S3RZPDL600
Cod. Produttore RZPDL600
Cod. EAN 8033603067172

Informazioni principali

  • Materiale: acciaio zincato
  • Spessore lamiera: 15/10 mm
  • Fori passo: 25 mm
  • File fori: 5 file
  • Compatibilità: CQE, DAE, CAE
  • Fissaggio: viti autofilettanti
  • Utilizzo: profondità armadi
  • Serie: S3RZPDL600

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Profili laterali per CQE, DAE e CAE. Realizzati in lamiera d'acciaio zincata Sendzimir sp. 15/10. Dotati di 5 file di fori a passo 25 mm per un sistema di fissaggio completo o parziale degli accessori. Utilizzati sulla profondità totale degli armadi. Il bloccaggio avviene semplicemente agganciando il profilo alla struttura ed assicurandolo alla stessa tramite viti autofilettanti

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Acciaio

Accessorio

PROFILI LATERALI (4 PZ.)