› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri

PROFILI LATERALI (4 PZ.)

DKC
Cod. Rexel S3RZPDL500
Cod. Produttore RZPDL500
Cod. EAN 8033603067165

Informazioni principali

  • Materiale acciaio zincato
  • Spessore 15/10 mm
  • Fori passo 25 mm
  • Quantità 4 pezzi
  • Compatibilità CQE, DAE, CAE
  • Fissaggio viti autofilettanti
  • Installazione aggancio rapido
  • Serie S3RZPDL500

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Profili laterali per CQE, DAE e CAE. Realizzati in lamiera d'acciaio zincata Sendzimir sp. 15/10. Dotati di 5 file di fori a passo 25 mm per un sistema di fissaggio completo o parziale degli accessori. Utilizzati sulla profondità totale degli armadi. Il bloccaggio avviene semplicemente agganciando il profilo alla struttura ed assicurandolo alla stessa tramite viti autofilettanti

Caratteristiche tecniche

larghezza

500 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Acciaio

Accessorio

PROFILI LATERALI (4 PZ.)