› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Scatole Derivazione

PROFILI FRONTALI (4 PZ.)

DKC
Cod. Rexel S3RZPDF600
Cod. Produttore RZPDF600
Cod. EAN 8033603067110

Informazioni principali

  • Materiale: acciaio zincato
  • Spessore lamiera: 15/10 mm
  • Fori passo: 25 mm
  • Numero pezzi: 4 profili
  • Fissaggio: frontale o in profondità
  • Sistema fissaggio: completo o parziale
  • Compatibilità: CQE, DAE, CAE
  • Serie: S3RZPDF600

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Profili frontali per CQE, DAE e CAE. Realizzati in lamiera d'acciaio zincata sp. 15/10. Dotati di 5 fili di fori a passo 25 mm per un sistema di fissaggio completo o parziale degli accessori. Il fissaggio può avvenire direttamente sulla parte frontale della struttura oppure in profondità a passo 25 mm utilizzando come supporto laterale il fissaggio dei profili laterali.

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Acciaio

Accessorio

PROFILI FRONTALI (4 PZ.)