› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri

PROFILI ANCORAGGIO CAVI (2PZ.)

DKC
Cod. Rexel S3RZPAC80
Cod. Produttore RZPAC80
Cod. EAN 8033603084513

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio zincato
  • Spessore lamiera: 20/10 mm
  • Regolazione profondità: Passo 25 mm
  • Confezione: 2 pezzi
  • Accessori inclusi: Viteria montaggio
  • Funzione: Ancoraggio cavi
  • Sistema fissaggio: Fascette o altro
  • Serie: S3RZPAC80

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Profilo ancoraggio cavi per CQE, DAE e CAE. Realizzato in lamiera d'acciaio zincata sp. 20/10, permette l'ancoraggio di cavi tramite fascette e/o altri sistemi di bloccaggio. Regolabile in profondità con passo 25 mm. Confezione da 2 pezzi completa di viteria per il montaggio.

Caratteristiche tecniche

larghezza

800 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Acciaio

Accessorio

PROFILI ANCORAGGIO CAVI (2PZ.)