› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Varie Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri

PROFILI ANCORAGGIO CAVI (2PZ.)

DKC
Cod. Rexel S3RZPAC100
Cod. Produttore RZPAC100
Cod. EAN 8033603084469

Informazioni principali

  • Materiale: acciaio zincato
  • Spessore lamiera: 20/10 mm
  • Regolabile in profondità: passo 25 mm
  • Confezione: 2 pezzi
  • Completo di: viteria per montaggio
  • Utilizzo: ancoraggio cavi
  • Compatibile con: CQE, DAE, CAE
  • Serie: S3RZPAC100

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Profilo ancoraggio cavi per CQE, DAE e CAE. Realizzato in lamiera d'acciaio zincata sp. 20/10, permette l'ancoraggio di cavi tramite fascette e/o altri sistemi di bloccaggio. Regolabile in profondità con passo 25 mm. Confezione da 2 pezzi completa di viteria per il montaggio.

Caratteristiche tecniche

larghezza

1000 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Acciaio

Accessorio

PROFILI ANCORAGGIO CAVI (2PZ.)