Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione / Interruttori e sezionatori OT ABB /

Cod. Rexel
SX2520001
Cod. Produttore
2520001
Cod. EAN
8032887039554

Informazioni di prodotto

Profilato sospensione PSM-ZF
Profilato per sospensione - PSM. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Lunghezza: 2000 mm. Dimensioni: base 40 mm, larghezza 28 mm. Spessore: 2 mm. Asole 11 x 20 mm con interasse 50 mm. Fori Ø 9 mm con interasse 50 mm. Adatto per mensole ML - BM e sospensioni semplici, doppie, inclinate, con supporti SML - SSM - SCP. È prolungabile tramite un giunto da 200 mm.

lunghezza

2000 mm

larghezza

40 mm

altezza

28 mm

forma del profilo

profilo a U

esecuzione

profilo singolo

tipo di perforazione

3 lati forati

materiale

acciaio

Produttore

Profilato sospensione PSL - ZF