› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Profilato C acciaio zincato per telai portanti quadri distribuzione parete

Cod. Rexel KM041643
Cod. Produttore 041643
Cod. EAN 4015080416432

Informazioni principali

  • Descrizione: Profilato per telaio portante
  • Materiale: Acciaio zincato e passivato
  • Tipo profilo: Profilo C
  • Distanza punzonature: 25 mm
  • Applicazione: Quadri di distribuzione
  • Fissaggio: Elementi e viti separati
  • Quantità consigliata: 5 pezzi
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Profilato in acciaio progettato per la realizzazione di telai portanti, garantisce robustezza e durata nel tempo. Questo componente elettrico si distingue per la sua resistenza meccanica, ideale per applicazioni che richiedono solidità strutturale. La finitura in acciaio assicura stabilità e protezione contro l’usura, rendendolo adatto a installazioni industriali e civili dove è necessario un supporto affidabile e durevole. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Profilato per telaio portante CI, per quadri di distribuzione a parete, quadro di distribuzione autoportante o a parete sostenuto sul pavimento, acciaio zincato e passivato, profilo C con punzonature a distanza di 25mm, gli elementi di collegamento e le viti di fissaggio sono disponibili separatamente

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

50 mm

Tipologia

Altro

altezza

25 mm

profondità

150 mm

materiale

Acciaio

Profilato C acciaio zincato per telai portanti quadri distribuzione parete