Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Accessori di Misurazione Portatili /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK4633222
Cod. Produttore
4633222
Cod. EAN
0095969785679

Informazioni di prodotto

PRM-6-EUR Tester di rotazione delle fasi e del motore display LCD+punt

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Analizzatore di rotazione delle fasi e dei motori • Rilevamento veloce della sequenza di fase nell’alimentazione trifase • Range di tensione da 40 a 700 V, range di frequenza da 16 a 400 Hz

visualizzazione

LCD

visualizzazione delle tre fasi

tester per direzione di rotazione motore

riconoscimento senza contatto della direzione di rotazione

frequenza

16 ... 400 Hz

intervallo di tensione

40 ... 700 V

Serie

PRM

Produttore

PRM-6-EUR TESTER ROTAZIONE FASI E M