Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVSXM413
Cod. Produttore
LVSXM413
Cod. EAN
3606482040878

Informazioni di prodotto

PrismaSet XS parete 4x13 porta fumè 1 TB

Documentazione tecnica

PrismaSet XS parete 4x13 porta fumè 1 TB

tipo di montaggio

apparente

barra DIN

profondità interna

135 mm

altezza

750 mm

numero RAL

9003

larghezza in unità di suddivisione

13

esecuzione coperchio

chiuso

larghezza

336 mm

colore

bianco

profondità

151 mm

numero di file

4

materiale della scatola

plastica

tipo di copertura

porta

possibilità di applicazione

grado di protezione (IP)

IP40

coperchio/porta trasparente

Serie

PrismaSeT_XS

Produttore

PrismaSet XS parete 4x13 porta fumè 1 TB