Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVSXM218
Cod. Produttore
LVSXM218
Cod. EAN
3606481099884

Informazioni di prodotto

PrismaSet XS parete 2x18 porta fumè 1TB

Documentazione tecnica

PrismaSet XS parete 2x18 porta fumè 1TB

tipo di montaggio

apparente

barra DIN

profondità interna

135 mm

altezza

450 mm

numero RAL

9003

larghezza in unità di suddivisione

18

esecuzione coperchio

chiuso

larghezza

426 mm

colore

bianco

profondità

151 mm

numero di file

2

materiale della scatola

plastica

tipo di copertura

porta

grado di protezione (IP)

IP40

coperchio/porta trasparente

Serie

PrismaSeT_XS

Produttore

PrismaSet XS parete 2x18 porta fumè 1TB