Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVSXH524
Cod. Produttore
LVSXH524
Cod. EAN
3606481073211

Informazioni di prodotto

PrismaSet XS incasso5x24 porta vetro trasparente 1TB

Documentazione tecnica

PrismaSet XS incasso5x24 porta vetro trasparente 1TB

tipo di montaggio

incassato

barra DIN

profondità interna

80 mm

altezza

960 mm

numero RAL

9003

altezza totale

930

larghezza in unità di suddivisione

24

esecuzione coperchio

chiuso

larghezza di montaggio

618

larghezza

648 mm

colore

bianco

profondità

129 mm

numero di file

5

tipo di copertura

porta

profondità di incasso

86 mm

possibilità di applicazione

grado di protezione (IP)

IP40

coperchio/porta trasparente

Serie

PrismaSeT_XS

Produttore

PrismaSet XS incasso 5x24 porta vetro trasparente distribuzione elettrica quadro

€ 866,92 x 1 pz.
(pz.)