Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVSXV313
Cod. Produttore
LVSXV313
Cod. EAN
3606482041431

Informazioni di prodotto

PrismaSet XS centralino DATI PARETE 3x13 porta bianca

Documentazione tecnica

PrismaSet XS centralino DATI PARETE 3x13 porta bianca

tipo di montaggio

apparente

barra DIN

profondità interna

135 mm

altezza

600 mm

con piastra di montaggio

numero RAL

9003

larghezza in unità di suddivisione

13

esecuzione coperchio

chiuso

larghezza

336 mm

colore

bianco

profondità

151 mm

numero di file

1

materiale della scatola

plastica

tipo di copertura

porta

possibilità di applicazione

grado di protezione (IP)

IP40

Serie

PrismaSeT_XS

Produttore

PRISMASET XS CENTRALINODATI PARETE