Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVSXH413
Cod. Produttore
LVSXH413
Cod. EAN
3606482040793

Informazioni di prodotto

PrismaSet XS CARTONGESSO 4x13 porta fumè TB

Documentazione tecnica

PrismaSet XS CARTONGESSO 4x13 porta fumè TB

tipo di montaggio

incassato

barra DIN

profondità interna

80 mm

altezza

810 mm

numero RAL

9003

altezza totale

780

larghezza in unità di suddivisione

13

esecuzione coperchio

chiuso

larghezza di montaggio

321

larghezza

351 mm

colore

bianco

profondità

129 mm

numero di file

4

materiale della scatola

plastica

tipo di copertura

porta

profondità di incasso

86 mm

possibilità di applicazione

grado di protezione (IP)

IP40

coperchio/porta trasparente

Serie

PrismaSeT_XS

Produttore

PrismaSet XS CARTONGESSO 4x13 porta fumè TB