Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLVSXH318
Cod. Produttore
LVSXH318
Cod. EAN
3606481099815

Informazioni di prodotto

PrismaSet XS CARTONGESSO 3x18 porta fumè TB

Documentazione tecnica

PrismaSet XS CARTONGESSO 3x18 porta fumè TB

tipo di montaggio

incassato

barra DIN

profondità interna

80 mm

altezza

660 mm

numero RAL

9003

altezza totale

630

larghezza in unità di suddivisione

18

esecuzione coperchio

chiuso

larghezza di montaggio

456

larghezza

486 mm

colore

bianco

profondità

129 mm

numero di file

3

materiale della scatola

plastica

tipo di copertura

porta

profondità di incasso

86 mm

grado di protezione (IP)

IP40

coperchio/porta trasparente

Serie

PrismaSeT_XS

Produttore

PrismaSet XS CARTONGESSO 3x18 porta fumè TB